Descriere:
Încărcătorul portabil pentru vehicule electrice de tip 2 – cu priză cu contact de protecție și lungime de 8 m de la Brennenstuhl permite încărcarea simplă, sigură și monofazică la prizele cu contact de protecție publice și private. Acest aparat este limitat la un curent de încărcare maxim de 10 A, deoarece funcționarea continuă la o priză de uz casnic standard de 16 A nu este permisă conform normelor din Germania. Ecranul afișează informații de bază privind încărcarea, precum curentul de încărcare real, curentul maxim de încărcare, tensiunea reală de încărcare, durata încărcării, temperatura cutiei de control și detectarea conductorului de protecție, și dispune de un indicator de stare colorat. Pentru a facilita transportul și a asigura depozitarea în condiții de siguranță, cablul de încărcare este livrat împreună cu o husă practică de transport. Datorită caracteristicilor sale robuste, ușurinței în manevrare și geantei practice, acesta reprezintă o soluție fiabilă pentru proprietarii de mașini electrice care caută o soluție de încărcare de înaltă calitate. În plus, încărcătorul de tip 2 cu priză cu contact de protecție convinge prin următoarele caracteristici:
- Protecție împotriva supratensiunii/subtensiunii, suprasarcină, curent de defect, supraîncălzire
- Cuplaj de tip 2 fabricat în conformitate cu standardul IEC 62196-2
- Cuplajul de tip 2 este rezistent la călcare, conform standardului IEC 62196
- ICCB este protejat împotriva trecerii accidentale, conform standardului IEC 62752
- Puterea maximă de încărcare: 2,3 kW
- Faze: monofazic
- Lungimea cablului: 8 m
- Curent maxim de încărcare: 10A
- Tensiune: 230 V AC
- Temperatură ambiantă: -25 °C - +45 °C
- Grad de protecție al ștecarului de rețea: IP44
- Cuplaj de tip 2, grad de protecție: IP55
- Clasa de protecție a cutiei de comandă: IP66
Avantaj:
- Încărcătorul portabil pentru vehicule electrice de tip 2 cu priză cu contact de protecție oferă flexibilitate la locul de încărcare datorită cablului cu lungimea de 8 m și un curent de încărcare maxim de 10 A pentru un proces de încărcare sigur – design Plug & Play pentru o încărcare comodă, fără instalare
- Încărcătorul monofazat de 10 A, de tipul 2, conform standardului IEC 61851-1, echipat cu ICCB și cu o putere maximă de încărcare de 2,3 kW pentru vehicule electrice, este fabricat în conformitate cu standardul IEC 62752 și este protejat împotriva supratensiunii, subtensiunii, suprasarcinilor, curentului de defect și supraîncălzirii
- Cablul de încărcare pentru mașinile electrice este prevăzut cu un ștecăr cu contact de protecție (IP44) cu monitorizare integrată a temperaturii și un cuplaj de tip 2 (IP55)
- Ecranul afișează informații esențiale privind încărcarea, precum curentul de încărcare real, curentul maxim de încărcare, tensiunea reală de încărcare, durata încărcării, temperatura cutiei de control și detectarea conductorului de protecție, și dispune de un indicator color de stare
- Stația de încărcare mobilă este livrată împreună cu o geantă de transport, astfel încât să poată fi transportată cu ușurință și păstrată în siguranță – o soluție mobilă, gata de conectare, pentru încărcarea vehiculului electric la o priză convențională cu contact de protecție