Prenosni polnilnik za električna vozila tipa 2 z zaščitnim kontaktom, 2,3 kW, s 8-metrskim kablom

Št. art.: 1384010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1384010
EAN/GTIN 4007123693108
Številka proizvajalca 1384010
Proizvajalec/odgovorna oseba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Opis:

Prenosni polnilnik za električna vozila tipa 2 z zaščitnim stikom in dolžino 8 m proizvajalca Brennenstuhl omogoča enostavno, varno in enofazno polnjenje na javnih in zasebnih vtičnicah z zaščitnim stikom. Ta naprava je omejena na največji polnilni tok 10 A, saj trajno delovanje na običajni gospodinjski vtičnici z 16 A v Nemčiji ni v skladu s predpisi. Zaslon prikazuje osnovne podatke o polnjenju, kot so dejanski polnilni tok, največji polnilni tok, dejanska polnilna napetost, trajanje polnjenja, temperatura krmilne enote in zaznavanje zaščitnega vodnika, ter ima barvni indikator stanja. Za enostaven prevoz in varno shranjevanje je polnilni kabel opremljen s praktično torbico za prevoz. Zaradi svoje trpežnosti, enostavne uporabe in praktične torbe je to zanesljiva rešitev za lastnike električnih avtomobilov, ki iščejo kakovostno rešitev za polnjenje. Poleg tega polnilnik tipa 2 z zaščitnim kontaktom prepriča z naslednjimi lastnostmi:
  • Zaščita pred previsoko/prenizko napetostjo, preobremenitvijo, napako v toku, previsoko temperaturo
  • Sklopka tipa 2, izdelana v skladu z IEC 62196-2
  • Sklopka tipa 2 je varna pred prevožanjem v skladu z IEC 62196
  • Naprava ICCB je varna pred prehodom v skladu s standardom IEC 62752
  • Največja moč polnjenja: 2,3kW
  • Faze: 1-fazni
  • Dolžina kabla: 8 m
  • Maksimalni tok polnjenja: 10A
  • Napetost: 230 V AC
  • Temperatura okolice: Od -25 °C do +45 °C
  • Stopnja zaščite omrežnega vtiča: IP44
  • Sklopka s stopnjo zaščite tipa 2: IP55
  • Stopnja zaščite nadzorne omarice: IP66

Prednosti:

  • Prenosni polnilnik za električna vozila tipa 2 z zaščitnim priključkom omogoča s 8-metrskim dosegom prilagodljivost pri izbiri mesta polnjenja in maksimalni polnilni tok 10 A za varno polnjenje – zasnova »Plug & Play« za udobno polnjenje brez namestitve
  • Enofazni 10-amperni polnilnik Mode 2 v skladu s standardom IEC 61851-1, opremljen z ICCB in z največjo polnilno močjo 2,3 kW za električna vozila, je izdelan v skladu s standardom IEC 62752 ter zaščiten pred previsoko/prenizko napetostjo, preobremenitvijo, napako toka in pregrevanjem
  • Polnilni kabel za električna vozila je opremljen z varnostnim vtičem (IP44) z vgrajenim nadzorom temperature in priključkom tipa 2 (IP55)
  • Zaslon prikazuje osnovne podatke o polnjenju, kot so dejanski polnilni tok, največji polnilni tok, dejanska polnilna napetost, trajanje polnjenja, temperatura krmilne enote in zaznavanje zaščitnega vodnika, ter ima barvni indikator stanja
  • Mobilna polnilna postaja je opremljena s torbo za prenašanje, ki omogoča enostaven prevoz in varno shranjevanje – mobilna rešitev za takojšnjo uporabo, namenjena polnjenju električnega vozila iz običajne vtičnice z zaščitnim stikom

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico