• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină DIN 374 10-32

Cod articol: 138002 10-32
Reducere
27,56 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Tip de filet: UNF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Clasa de toleranţă: 2B

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 10-32 UNF
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 15 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,794 mm
Pasi/inch 32
⌀ Filet 4,83 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 4,1 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 9,66 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 138002 10-32
EAN / GTIN 4045197595027

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil, cu spiră pe dreapta la 15°.
HSS-E

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME − B1.1.
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
    UNF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături