• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Alternatief product:

Machinetap DIN 374 10-32

Artikelnummer: 138002 10-32
Korting
26,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Tolerantieklasse: 2B

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting 10-32 UNF
Coating ongecoat
Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 374
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 15 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,794 mm
Gangen per inch 32
Schroefdraad-⌀ 4,83 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
Schacht-vierkant □ 2,7 mm
Kerngat-⌀ 4,1 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 9,66 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 138002 10-32
EAN/GTIN 4045197595027

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering, met rechtse spiraal.
HSS-E

Toepassing:

voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME − B1.1.
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
    UNF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen