{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 12-24 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 5,49 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 12,7 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137862 12-24 | |
EAN / GTIN | 4045197594921 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tarod de maşină 12-24
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
27,14 €
9,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 |
Lungimea totală L | 80 | 80 |
Pas filet | 1,058 | 1,058 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Adâncimea filetului | 12,7 | 12,7 |