Descriere:
Manometru digital, tip CPG1200, G 1/4, 0 - 100 bar, precizie 0, 5% FS, IP 65, carcasă PBT, temperatură de funcționare -10 până la + 50 °C. Manometrele digitale sunt utilizate pentru măsurarea și afișarea presiunilor. Acestea pot fi utilizate atât în mod staționar, cât și mobil și afișează valorile măsurate pe un ecran integrat. Citirea este simplă, directă și precisă. Astfel, aparatul combină precizia tehnologiei digitale de măsurare cu simplitatea unui aparat analogic și se remarcă prin performanța și ușurința în utilizare. Datorită preciziei ridicate, manometrele digitale sunt utilizate frecvent în serviciile de calibrare și acoperă diferite domenii de măsurare. Deoarece elementul de măsurare nu se poate deforma în cazul suprapresiunii, manometrele digitale sunt, de asemenea, mai durabile decât manometrele analogice.
Caracteristică:
- Ecran: Afișaj cu 15 segmente, 4 1/2 cifre
- Carcasă: PBT cu 30% conținut de fibră de sticlă
- Filet: G 1/4 AG
- Memorie: Memorie min./max.
- Tip WIKA: CPG1200
- Tip de protecţie: IP 65
- Precizie: 0,5% FS
- Limbile meniului: reglabil prin meniu
- Poziție de conectare: radial jos
- Unități de imprimare: reglabil prin meniu
- transmitere de date: Micro-USB tip B
- Capac de protecție pentru carcasă: fără
- Durabilitatea bateriei: cca. 4.000 h
- Alimentare cu tensiune: 3 baterii alcaline AA de 1,5 V
- Domeniu de măsurare max. bar: 100 bar
- Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
- iluminare de fundal: activabil prin buton
- Temperatura maximă a mediului: 50 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatură de funcționare max.: 50 °C
- Temperatură de funcționare min.: -10 °C
- Piese în contact cu materialul măsurat: Oțel CrNi 316L
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 25 °C
- Temperatura ambiantă min.: 15 °C
- Material Racord de proces: Oțel CrNi 316L