Digitalni manometer, CPG1200, G 1/4, 0 - 100 bar, 0, 5 % FS, IP 65, PBT

Št. art.: 137791
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CPG1200
Oznaka proizvajalca Digitalmanometer CPG1200
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/4 col
Razpon prikaza maks. 100 bar
Material ohišja umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 137791
EAN/GTIN 4047322753401
Številka proizvajalca 137791
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Digitalni manometer, tip CPG1200, G 1/4, 0 - 100 bar, natančnost 0, 5 % FS, IP 65, ohišje PBT, delovna temperatura -10 do + 50 °C. Digitalni manometri se uporabljajo za merjenje in prikaz tlaka. So primerni za stacionarno in mobilno uporabo ter merilne vrednosti prikazujejo na vgrajenem zaslonu. Odčitavanje je preprosto, neposredno in natančno. Tako naprava združuje natančnost digitalne merilne tehnologije z enostavnostjo analognega merilnega instrumenta in se odlikuje po zmogljivosti in enostavni uporabi. Zaradi visoke natančnosti se digitalni manometri pogosto uporabljajo v kalibracijskih storitvah in pokrivajo različne merilne območje. Ker se merilni element pri prekomernem tlaku ne more deformirati, so digitalni manometri tudi bolj trajni kot analogni manometri.

Lastnosti:

  • Prikazovalnik: 4 1/2-mestni 15-segmentni prikaz
  • Ohišje: PBT z 30 % deležem steklenih vlaken
  • Navoj: G 1/4 AG
  • Pomnilnik: Min./maks. pomnilnik
  • WIKA tip: CPG1200
  • Stopnja zaščite: IP 65
  • Točnost: 0,5 % FS
  • Jeziki menija: nastavljivo prek menija
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Tiskalne enote: nastavljivo prek menija
  • Prenos podatkov: Mikro USB tip B
  • zaščitna kapica ohišja: brez
  • Življenjska doba baterije: pribl. 4.000 h
  • Napetostno napajanje: 3x 1,5 V AA alkalne baterije
  • Merilni razpon max. bar: 100 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • osvetlitev ozadja: aktivira se s tipko
  • Najvišja temperatura medija: 50 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Delovna temperatura maks.: 50 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Deli, ki pridejo v stik z merilno snovjo: CrNi jeklo 316L
  • Najvišja temperatura okolice: 25 °C
  • Okoljska temperatura min.: 15 °C
  • Material priključek za proces: CrNi jeklo 316L