Manometru digital, CPG1200, G 1/4, 0 - 20 bar, 0, 5% FS, IP 65, PBT

Cod articol.: 137781
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CPG1200
Denumirea producătorului CPG1200
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 20 bar
Materialul carcasei plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 137781
EAN / GTIN 4047322753395
Număr producător 137781
L-Număr L00970 141056
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru digital, tip CPG1200, G 1/4, 0 - 20 bar, precizie 0, 5% FS, IP 65, carcasă PBT, temperatură de funcționare -10 până la + 50 °C. Manometrele digitale sunt utilizate pentru măsurarea și afișarea presiunilor. Acestea pot fi utilizate atât în mod staționar, cât și mobil și afișează valorile măsurate pe un ecran integrat. Citirea este simplă, directă și precisă. Astfel, aparatul combină precizia tehnologiei digitale de măsurare cu simplitatea unui aparat analogic și se remarcă prin performanța și ușurința în utilizare. Datorită preciziei ridicate, manometrele digitale sunt utilizate frecvent în serviciile de calibrare și acoperă diferite domenii de măsurare. Deoarece elementul de măsurare nu se poate deforma în cazul suprapresiunii, manometrele digitale sunt, de asemenea, mai durabile decât manometrele analogice.

Caracteristică:

  • Ecran: Afișaj cu 15 segmente, 4 1/2 cifre
  • Carcasă: PBT cu 30% conținut de fibră de sticlă
  • Filet: G 1/4 AG
  • Memorie: Memorie min./max.
  • Tip WIKA: CPG1200
  • Tip de protecţie: IP 65
  • Precizie: 0,5% FS
  • Limbile meniului: reglabil prin meniu
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Unități de imprimare: reglabil prin meniu
  • transmitere de date: Micro-USB tip B
  • Capac de protecție pentru carcasă: fără
  • Durabilitatea bateriei: cca. 4.000 h
  • Alimentare cu tensiune: 3 baterii alcaline AA de 1,5 V
  • Domeniu de măsurare max. bar: 20 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • iluminare de fundal: activabil prin buton
  • Temperatura maximă a mediului: 50 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatură de funcționare max.: 50 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C
  • Piese în contact cu materialul măsurat: Oțel CrNi 316L
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 25 °C
  • Temperatura ambiantă min.: 15 °C
  • Material Racord de proces: Oțel CrNi 316L