Digitální manometr, CPG1200, G 1/4, 0 - 20 bar, 0, 5 % FS, IP 65, PBT

Artiklové číslo: 137781
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CPG1200
Označení výrobce CPG1200
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/4 palec
Rozsah zobrazení max. 20 bar
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137781
EAN / GTIN 4047322753395
Číslo výrobce 137781
L-číslo L00970 141056
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Digitální manometr, typ CPG1200, G 1/4, 0 - 20 bar, přesnost 0, 5 % FS, IP 65, pouzdro PBT, provozní teplota -10 až + 50 °C. Digitální manometry se používají k měření a zobrazení tlaku. Jsou vhodné pro stacionární i mobilní použití a naměřené hodnoty zobrazují na integrovaném displeji. Odečet je jednoduchý, přímý a přesný. Tímto způsobem spojuje přístroj přesnost digitální měřicí techniky s jednoduchostí analogového měřicího přístroje a vyznačuje se svým výkonem a snadnou obsluhou. Díky vysoké přesnosti se digitální manometry často používají v kalibračních službách a pokrývají různé měřicí rozsahy. Vzhledem k tomu, že měřicí prvek se při přetlaku nemůže deformovat, jsou digitální manometry navíc odolnější než analogové manometry.

Charakteristika:

  • Displej: 4 1/2místný 15segmentový displej
  • Kryty a skříně: PBT s 30% podílem skleněných vláken
  • Závit: G 1/4 AG
  • Paměť: Min./Max. paměť
  • Typ WIKA: CPG1200
  • Druh krytí: IP 65
  • Přesnost: 0,5 % FS
  • Jazyky nabídky: nastavitelné v menu
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Tiskové jednotky: nastavitelné v menu
  • přenos dat: Micro USB typ B
  • Ochranná krytka pouzdra: bez
  • Životnost baterie: cca 4 000 h
  • Zdroj napětí: 3x 1,5 V AA alkalické baterie
  • Rozsah měření max. bar: 20 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • podsvícení: aktivovatelné tlačítkem
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Provozní teplota max.: 50 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Části přicházející do styku s měřenou látkou: CrNi ocel 316L
  • Maximální teplota okolí: 25 °C
  • Minimální teplota okolí: 15 °C
  • Materiál Procesní připojení: CrNi ocel 316L