Bacuri tip gheară, Lățime canelură 17, dinți ascuțiți căliți la 90°, lungimea dinților: 27 mm, 1 bucăți

Cod articol.: 137035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 137035
EAN / GTIN 4019208044811
Număr producător 137035
L-Număr L30230 69
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

Mai multe informații:

  • Fălci cu gheare, lățimea canalului 17, dințare ascuțită călită la 90°, 1 bucată

Caracteristică:

  • Execuție: KB
  • Filet: M6
  • Înălțimea părților laterale: 45 mm
  • Lungimea bacului: 55 mm
  • Lungimea inserției cu gheare: 27 mm
  • Domeniul de aplicare a livrării: bucată
  • Lăţimea canalului: 17 mm
  • Domeniu de strângere exterior cu fălci standard: 119-157 mm
  • Domeniu de prindere exterior cu băci prelungite: 97-117 mm
  • Dantură: 1/16″ x 90°