čelisti, Šířka drážky 17, kalené zuby s úhlem 90°, délka zubů 27 mm, 1 kusů

Artiklové číslo: 137035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137035
EAN / GTIN 4019208044811
Číslo výrobce 137035
L-číslo L30230 69
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

Další informace:

  • Čelisti s drápy, šířka drážky 17, kalené, špičaté ozubení 90°, 1 kus

Charakteristika:

  • Provedení: KB
  • Závit: M6
  • Výška boků: 45 mm
  • Délka pečení: 55 mm
  • Délka drápu: 27 mm
  • Rozsah dodávky: Ks
  • Šířka drážky: 17 mm
  • Rozsah upnutí (vnější) se standardními čelistmi: 119-157 mm
  • Rozsah upnutí vnější s prodlouženými čelistmi: 97-117 mm
  • Ozubení: 1/16″ x 90°