Șurub de închidere, cu șurub hexagonal interior, fără guler, G 1/8, alamă nichelată

Cod articol: 136444
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 136444
EAN / GTIN 4047322505482
Număr producător 136444
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Șurub de închidere, cu șurub hexagonal interior, fără guler, G 1/8, SW 5, alamă nichelată, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C. Utilizabil pentru aer, apă, ulei, abur etc.

Caracteristică:

  • L1: 8,0 mm
  • SW: 5 mm
  • Filet: G 1/8 AG
  • Material: Alamă nichelată CW614N (nichelată galvanic)
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C