Tornillo de cierre, hexágono interior, sin collarín, G 1/8, latón niquelado

Número de artículo: 136444
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 136444
EAN / GTIN 4047322505482
Número del fabricante 136444
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de cierre, hexágono interior, sin collarín, G 1/8, SW 5, latón niquelado, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C. Apto para aire, agua, aceite, vapor, etc.

Característica:

  • L1: 8,0 mm
  • Anchura llave: 5 mm
  • Rosca: G 1/8 AG
  • Material: Latón niquelado CW614N (niquelado galvánico)
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra