GARANT Master Tap Tarod de maşină filet pe stânga HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M10

Cod articol.: 136190 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M-LH Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire AlTiX
Filet D M10
Pasul filetului 1,5 mm
Diametru gaură centrală 8,5 mm
Diametru nominal filet, metric D 10 mm
Lungimea totală L 100 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Deschidere cheie pătrată □ 8 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 40 grade
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01002105
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 51 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH
Diametru de tăiere 8,5 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 16,1 mm
Lungime tăiere 3,75 mm
Unghi de tăiere 11,3 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe stânga
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 8,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Tijă întărită da
Normlänge L 100 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 25 mm
Greutate 54 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 136190 M10
EAN / GTIN 4045197900630
Număr producător 136190 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Master Tap Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranţă mare a procesului.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.