• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină cu filet pe stânga HSS-E 6H, vaporizat, M-LH: M12

Cod articol.: 136180 M12
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M-LH Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00902105
Formular de înregistrare O suprafață de strângere dreaptă fără față plană (de ex., pentru burghiu central)
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0090 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 9 mm
Lungimea cozii 66,8 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 12 mm
Filet M12
Pasul filetului 1,75 mm
Clasă de toleranţă filete 6H
Diametru de tăiere 10,25 mm
Deschiderea cheii 7 mm
Lungimea piesei filetate 17,47 mm
Lungime tăiere 4,38 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de răsucire 39 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere C
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 10,2 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 7 mm
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS/E
Strat de acoperire Vaporizat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 110 mm
Lungime utilă 36 mm
Lungimea totală 110 mm
Greutate 53 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 376
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 136180 M12
EAN / GTIN 4045197078445
Număr producător 136180 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu tăiş pe partea stângă. Cu spiră înclinată pe stânga, pentru evacuarea optimă a aşchiilor.