• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E Forma C, vaporizat, M: M24

Cod articol.: 135850 M24
Reducere
123,84 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet Filet standard metric ISO
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Pasul filetului 3 mm
Diametru gaură centrală 21 mm
Diametru nominal filet, metric D 24 mm
Lungimea totală L 160 mm
Deschidere cheie pătrată □ 14,5 mm
Forma tăiere C
Standard DIN 376
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Lungime piesă de tăiere filet Lc 72 mm
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Unghiul flancurilor 60 grad
Greutate 579 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135850 M24
EAN / GTIN 4045197077820
Număr producător 135850 M24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Forma C (con de atac cu 2 – 3 paşi).