• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Tarod de maşină HSS-E Forma C, vaporizat, M: M12

Cod articol.: 135850 M12
Reducere
46,70 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet Filet standard metric ISO
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Pasul filetului 1,75 mm
Diametru gaură centrală 10,2 mm
Diametru nominal filet, metric D 12 mm
Lungimea totală L 110 mm
Deschidere cheie pătrată □ 7 mm
Forma tăiere C
Standard DIN 376
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Lungime piesă de tăiere filet Lc 36 mm
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Greutate 99 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135850 M12
EAN / GTIN 4045197077769
Număr producător 135850 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Forma C (con de atac cu 2 – 3 paşi).