{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Lungimea cozii LS | 117 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 20 mm | |
| Filet | M20 | |
| Pasul filetului | 2,5 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Diametru de tăiere | 16 mm | |
| Lungimea piesei filetate Lc | 23 mm | |
| Lungime tăiere | 7,5 mm | |
| Unghi de tăiere | 15 grad | |
| Număr de tăişuri | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 40 grad | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Forma tăiere | C | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Până la adâncime (x diametru) | 2 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Diametru gaură centrală | 17,5 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 12 mm | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | Vaporizat | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 140 mm | |
| Greutate | 210 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 376 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 135550 M20 | |
| EAN / GTIN | 4045197077035 | |
| Număr producător | 135550 M20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |