Tarod de maşină detalonare conică spre spate, vaporizat, M: M12

Cod articol.: 135550 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
789 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului Maschinen-Gewindebohrer konisch abgesetzt M M12
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL; ZYL00902105
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0090 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 9 mm
Lungimea cozii 93 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 12 mm
Filet M12
Pasul filetului 1,75 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru de tăiere 9,6 mm
Deschiderea cheii 7 mm
Lungimea piesei filetate 17 mm
Lungime tăiere 5,25 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 2
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 10,2 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 7 mm
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 110 mm
Lungimea totală 110 mm
Greutate 75 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 376
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135550 M12
EAN / GTIN 4045197077004
Număr producător 135550 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu porţiune de ghidare detalonată.
Special pentru filete adâncide găuri înfundate, așchiile rămân în canalele de așchii ale tarodului.
HSS-E