Tarod de maşină detalonare conică spre spate, vaporizat, M: M10

Cod articol.: 135550 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
860 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea cozii LS 54 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 10 mm
Filet M10
Pasul filetului 1,5 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru de tăiere 8 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 15 mm
Lungime tăiere 4,5 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 2
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 8,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată □ 8 mm
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 100 mm
Greutate 50 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 371
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135550 M10
EAN / GTIN 4045197076991
Număr producător 135550 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu porţiune de ghidare detalonată.
Special pentru filete adâncide găuri înfundate, așchiile rămân în canalele de așchii ale tarodului.
HSS-E