Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cu 2 platforme și bară de împingere tubulară. Ambele rame cu rafturi din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag, margine de 15 mm înălțime. Acoperit cu pulbere gri antracit RAL 7016. 400 mm spațiu liber între rafturi, înălțime totală 970 mm. Capacitatea de încărcare a platformei superioare 100 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea zonei utile (mm): 408
Înălțimea rafturilor (mm): 194, 623
Capacitatea de încărcare a raftului (kg): 100
Lungime totală (mm): 747
Lățimea totală (mm): 414
Înălțime totală (mm): 970
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3