Instrument de finisare Dynastraight

Cod articol.: 13503
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 13503
EAN / GTIN 0616026135031
Număr producător 13503
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Unealtă de finisare abrazivă cu acționare pneumatică Dynastraight, destinată granării, curățării și lustruirii oțelului inoxidabil, aluminiului, oțelului carbon și materialelor compozite.
  • 3.400 RPM, 1 hp. Modelul include arbore 13017 pentru roți cu lățimea de până la 2″ și diametru interior de 5/8″.
  • Se poate monta orice accesoriu cu diametrul interior de 5/8″.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynastraight
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 3400
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 3/8″ NPT
  • Înălțime (mm): 48 mm
  • Lungime (mm): 352 mm
  • Lățime (mm): 432 mm
  • Greutate (kg): 1,83 kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături