Dokončovací nástroj Dynastraight

Artiklové číslo: 13503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 13503
EAN / GTIN 0616026135031
Číslo výrobce 13503
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Pneumatické brusné zařízení Dynastraight pro zrnitost, čištění a leštění nerezové oceli, hliníku, uhlíkové oceli a kompozitů.
  • 3 400 ot./min, 1 hp. Součástí modelu je hřídel 13017 pro kola o šířce až 2″ a vnitřním průměru 5/8″.
  • Lze namontovat jakékoli příslušenství s otvorem o průměru 5/8″.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Dynastraight
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 3400
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 3/8″ NPT
  • Výška (mm): 48 mm
  • Délka (mm): 352 mm
  • Šířka (mm): 432 mm
  • Hmotnost (kg): 1,83 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku