Outil de finition Dynastraight

Réf.: 13503
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
Référence article 13503
EAN / GTIN 0616026135031
Réf. fabricant 13503
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Outil de finition abrasif pneumatique Dynastraight destiné au grainage, au nettoyage et au polissage de l’acier inoxydable, de l’aluminium, de l’acier au carbone et des matériaux composites.
  • 3 400 tr/min, 1 hp. Ce modèle comprend l’arbre 13017, compatible avec des roues d’une largeur maximale de 2″ et d’un diamètre intérieur de 5/8″.
  • Tout accessoire doté d’un alésage de 5/8″ de diamètre peut être monté.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynastraight
  • HP: 1 hp
  • Max. tr/min: 3400
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 3/8″ NPT
  • Hauteur (mm): 48 mm
  • Longueur (mm): 352 mm
  • Largeur (mm): 432 mm
  • Poids (kg): 1,83 kg