• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Tarod de maşină, vaporizat, M: M2

Cod articol.: 134851 M2
Reducere
21,84 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire Vaporizat
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Pasul filetului 0,4 mm
Tip de filet Filet standard metric ISO
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru gaură centrală 1,6 mm
Diametrul cozii DS 2,8 mm
Lungimea totală L 45,8 mm
Forma tăiere C
Standard DIN 371
Unghiul flancurilor 60 grade
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 32 mm
Lubrifiant de răcire nu
Diametru nominal filet, metric D 2 mm
Diametru de tăiere 1,51 mm
Deschiderea cheii 2,1 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 4,5 mm
Unghi de tăiere 15 grade
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grade
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Număr caneluri de pretensionare 2
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 5 g
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 134851 M2
EAN / GTIN 4045197350800
Număr producător 134851 M2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă