{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | vaporisation | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Pas de filetage | 0,4 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2 6H | |
| Diamètre d’avant-trou | 1,6 mm | |
| Diamètre de queue DS | 2,8 mm | |
| Longueur totale L | 45,8 mm | |
| Entrée | C | |
| Norme | DIN 371 | |
| Angle de flanc | 60 degrés | |
| Arrosage interne | non | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Longueur queue LS | 32 mm | |
| Lubrifiant | non | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 2 mm | |
| Diamètre d’entrée | 1,51 mm | |
| Ouverture | 2,1 mm | |
| Longueur partie taraudage Lc | 4,5 mm | |
| Ange d’attaque | 15 degrés | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 40 degrés | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
| Nombre de goujures | 2 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Interface | interface 1 | |
| Poids | 5 g | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 134851 M2 | |
| EAN / GTIN | 4045197350800 | |
| Réf. fabricant | 134851 M2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |