Tarod de maşină, neacoperită, M: M24

Cod articol.: 134600 M24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului Maschinen-Gewindebohrer M M24
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01802105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0180 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 18 mm
Lungimea cozii 118 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 24 mm
Filet M24
Pasul filetului 3 mm
Clasă de toleranţă filete 6H
Diametru de tăiere 19,2 mm
Deschiderea cheii 14,5 mm
Lungimea piesei filetate 42 mm
Lungime tăiere 9 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Lungimea canalelor de aşchii 48 mm
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 15 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Forma tăiere D
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 2
Număr caneluri de pretensionare 4
Diametru gaură centrală 21 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 14,5 mm
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 160 mm
Lungimea totală 160 mm
Greutate 280 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 376
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 134600 M24
EAN / GTIN 4045197075567
Număr producător 134600 M24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil, cu spiră pe dreapta la 15 20°. Ref. M2,6 cu vechiul profil DIN.