Tarod de maşină, neacoperită, M: M8

Cod articol.: 134600 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.565 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Filet D M8
Pasul filetului 1,25 mm
Tip de filet M
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru gaură centrală 6,8 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Diametrul cozii DS 8 mm
Deschidere cheie pătrată □ 6,2 mm
Lungimea totală L 90 mm
Forma tăiere D
Standard DIN 371
Unghiul flancurilor 60 grad
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Maschinen-Gewindebohrer M M8
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 66 mm
Diametru nominal filet, metric D 8 mm
Diametru de tăiere 6,4 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 24 mm
Lungime tăiere 3,75 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 20 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Până la adâncime (x diametru) 2
Număr caneluri de pretensionare 3
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 90 mm
Greutate 30 g
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 134600 M8
EAN / GTIN 4045197075468
Număr producător 134600 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil, cu spiră pe dreapta la 15 20°. Ref. M2,6 cu vechiul profil DIN.