Strojní závitník, bez povlaku, M: M24

Artiklové číslo: 134600 M24
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
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M24
Stoupání závitu 3 mm
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 21 mm
Použití typu otvoru slepý otvor
Průměr hřídele DS 18 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 14,5 mm
Celková délka L 160 mm
Tvar náběhu D
Norma DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01802105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 18 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 118 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 24 mm
Průměr naříznutí 19,2 mm
Délka závitořezné části Lc 42 mm
Délka naříznutí 9 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 15 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 21 mm
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 160 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 48 mm
Hmotnost 280 g
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134600 M24
EAN / GTIN 4045197075567
Číslo výrobce 134600 M24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15 – 20°. Vel. M2,6 se starým profilem DIN.