Calibru digital de atelier IP65 fără vârfuri de cuțit cu reglare fină 300x 90mm

Cod articol: 1343522
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 1343522
EAN / GTIN 4029713019532
Număr producător 1343522
L-Număr L40510 2009
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Sistem de măsurare inductiv, clasa de protecție IP65
  • ISO 13385
  • Afișaj LCD:
  • 8,5 mm cu domeniu de măsurare de 300 mm;
  • 12,5 mm din domeniul de măsurare 500 mm
  • Șurub de blocare

Descriere:

Etalon digital de atelier IP 65 din oțel inoxidabil fără vârfuri de lamă. Precizie în conformitate cu DIN 862. Cu șurub de blocare și reglare fină. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch, ecran LCD de 8,5 mm. Setarea zero în orice punct. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, funcție PRESET, comutare mm/inch. Ieșire de date variabilă (RS 232 + Digimatic + USB), bloc de calibrare pentru măsurare interioară: 10mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Clasă IP: IP 65
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
  • Limita de eroare (mm): 0,04 mm
  • Limita de eroare (µm): 40 µm
  • Înălțime cifră: 8,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 90 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 10 mm

Standard:

EN ISO 3650