{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Filet D | M5x0,8-6HX | |
| Pasul filetului | 0,8 mm | |
| Diametru gaură centrală | 4,2 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 5 mm | |
| Lungimea totală L | 160 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 4,9 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2X 6HX | |
| Forma tăiere | E | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Unghi de răsucire | 45 grade | |
| Standard | Werksnorm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00602105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted cu formă pătrată | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Lungimea tijei LS | 129 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Tap | |
| Denumirea producătorului | Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer extra lang | |
| Diametru de tăiere | 4,12 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 6,5 mm | |
| Lungime tăiere | 1,2 mm | |
| Unghi de tăiere | 21,8 grade | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Proiectarea piesei de tăiere | Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Valoare orientativă diametru gaură centrală | 4,2 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grade | |
| Tijă întărită | da | |
| Tijă detașată | nu | |
| Normlänge L | 160 mm | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); O (altele) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E-PM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 15 mm | |
| Greutate | 25 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 134265 M5 | |
| EAN / GTIN | 4067263830467 | |
| Număr producător | 134265 M5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |