GARANT Master Tap Alu Tarod de maşină foarte lung, DLC, M: M6

Cod articol.: 134265 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet Filet standard metric ISO
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire DLC
Filet D M6x1
Pasul filetului 1 mm
Diametru gaură centrală 5 mm
Diametru nominal filet, metric D 6 mm
Lungimea totală L 160 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Deschidere cheie pătrată □ 4,9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere E
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 45 grade
Standard Werksnorm
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 124 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Diametru de tăiere 4,9 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 8,1 mm
Lungime tăiere 1,5 mm
Unghi de tăiere 21,8 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grade
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 160 mm
Lungime utilă L1 18 mm
Greutate 31 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat galben
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 134265 M6
EAN / GTIN 4067263830474
Număr producător 134265 M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
35
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod de înaltă performanță, special conceput pentru aluminiu și aliaje neferoase. Pasul dinamic de rotație al canelurilor de prindere asigură evacuarea optimă a așchiilor și fiabilitatea procesului.
  • Materiale de așchiere HSS-E-PM – pentru stabilitate maximă a muchiei așchietoare.
  • Strat DLC ultraneted pentru rezistență la uzură și pentru prevenirea sudării la rece.
  • Pas dinamic de rotație a canelurilor de fixare.
  • Forma scurtă de tăiere E.

Cu coadă foarte lungă.