{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Nuance de coupe | HSS-E-PM | |
| Revêtement | DLC | |
| Filetage D | M5x0,8 | |
| Pas de filetage | 0,8 mm | |
| Diamètre d’avant-trou | 4,2 mm | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 5 mm | |
| Longueur totale L | 160 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Ouverture de clé carrée □ | 4,9 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2X 6HX | |
| Entrée | E | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou borgne | |
| Angle d’hélice | 45 degré | |
| Norme | Werksnorm | |
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Tap | |
| Référence fabricant | GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer extra lang | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Longueur queue LS | 129 mm | |
| Diamètre d’entrée | 4,12 mm | |
| Longueur partie taraudage Lc | 6,5 mm | |
| Longueur d’entrée | 1,2 mm | |
| Ange d’attaque | 21,8 degré | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 3 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 160 mm | |
| Longueur utile L1 | 15 mm | |
| Poids | 25 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur (EGI) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 134265 M5 | |
| EAN / GTIN | 4067263830467 | |
| Réf. fabricant | 134265 M5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |