Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Sistem de măsurare inductiv, clasa de protecție IP65
- ISO 13385
- Punctele cuțitului
- Afișaj LCD:
- - 10 mm cu domeniul de măsurare 300 mm; - 12,5 mm din domeniul de măsurare 500 mm
- Șurub de blocare
Descriere:
Etalon digital de atelier IP 65 din oțel inoxidabil. Precizie în conformitate cu DIN 862. Cu șurub de blocare și vârfuri de lamă. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch, afișaj LCD de 12,5 mm. Setarea zero în orice punct. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, funcție PRESET, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), bloc de măsurare pentru măsurarea interiorului: 20 mm.
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Clasă IP: IP 65
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 1000
- Limita de eroare (mm): 0,06 mm
- Limita de eroare (µm): 60 µm
- Înălțime cifră: 12,5 mm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 150 mm
- Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 20 mm
Standard:
EN ISO 3650