Pied à coulisse digital avec pointes 1000 x 150 mm

Réf.: 1340534
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1340534
EAN / GTIN 4029713019440
Réf. fabricant 1340534
Article hors catalogue L40510 1927

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Système de mesure inductif, indice de protection IP65
  • ISO 13385
  • Pointes de couteau
  • Écran LCD :
  • - 10 mm avec plage de mesure 300 mm ; - 12,5 mm à partir de la plage de mesure 500 mm
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse d'atelier numérique IP 65 en acier inoxydable. Précision conforme à la norme DIN 862. Avec vis de blocage et embouts de lame. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD de 12,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 20 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 65
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 1000
  • Limite d'erreur (mm) : 0,06 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 60 µm
  • Hauteur des chiffres : 12,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm

Norme:

EN ISO 3650