3/8″ Cheie de impact cu soclu cu magnet 10 mm

Cod articol: 13400MG 10mm
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 13400MG 10mm
EAN / GTIN 4991644315758
Număr producător 13400MG 10mm
L-Număr L60050 73
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 32 mm
  • Dimensiune D2: 19 mm
  • D1: 15,8 mm
  • Lungime: 4,2 mm
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 10 mm
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă