• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 10 mm

Artikel-Nr.: 13400MG 10mm
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13400MG 10mm
EAN / GTIN 4991644315758
Herstellernummer 13400MG 10mm
L-Nummer L60050 73
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 32 mm
  • Dimension D2: 19 mm
  • D1: 15,8 mm
  • Länge: 4,2 mm
  • Antrieb: 3/8″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 10 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän