HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E, TiN, UNC: 4-40

Cod articol.: 133375 4-40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet UNC
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire TiN
Filet D UNC4-40
Pasul filetului 0,635 mm
Diametru gaură centrală 2,35 mm
Lungimea totală L 56 mm
Diametrul cozii DS 3,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 2,7 mm
Clasă de toleranţă filete 2B
Forma tăiere B
Unghi de răsucire 0 grad
Standard DIN 371
Număr de paşi pe inch 40
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Tap
Denumirea producătorului HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E UNC 4-40
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 32,5 mm
Diametru tăiş D 2,84 mm
Diametru nominal filet, inch D 0,112 inch
Diametru de tăiere 2,25 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 8,52 mm
Lungime tăiere 2,6 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 2
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 57,95 mm
Greutate 5 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 133375 4-40
EAN / GTIN 4062406374198
Număr producător 133375 4-40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
24
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
20
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Tap Tarod universal. Execuţie robustă pentru o gamă largă de materiale. Material îmbunătăţit al tăişului HSS-E cu strat de acoperire TiN care reduce frecarea.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.