HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E, TiN, UNC: 2-56

Cod articol.: 133375 2-56
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet UNC
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire TiN
Filet D UNC2-56
Pasul filetului 0,454 mm
Diametru gaură centrală 1,85 mm
Lungimea totală L 46,41 mm
Diametrul cozii DS 2,8 mm
Deschidere cheie pătrată □ 2,1 mm
Clasă de toleranţă filete 2B
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Standard DIN 371
Număr de paşi pe inch 56
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00282105
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 2,8 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 28 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Tap
Diametru tăiş D 2,18 mm
Diametru nominal filet, inch D 0,086 inchi
Număr de fileturi 56
Diametru de tăiere 1,63 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 8,42 mm
Lungime tăiere 1,82 mm
Unghi de tăiere 8 grade
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 2
Valoare orientativă diametru gaură centrală 1,85 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Normlänge L 45 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 6,54 mm
Greutate 3 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 133375 2-56
EAN / GTIN 4062406373467
Număr producător 133375 2-56
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
24
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
20
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Tap Tarod universal. Execuţie robustă pentru o gamă largă de materiale. Material îmbunătăţit al tăişului HSS-E cu strat de acoperire TiN care reduce frecarea.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.