Micrometru de interior cu 2 puncte, 275-300 mm

Cod articol: 133-152
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133-152
EAN / GTIN 4946368017099
Număr producător 133-152
L-Număr L40010 2360

Descriere

Descriere:

Acesta este un micrometru interior standard (o singură unitate) cu următoarele caracteristici: Tijă unică standard Fețe de măsurare din carbură

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 275 - 300
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±6 µm
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat mat, Ø 18 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, izolație termică (de la 100 mm), cheie.