Buisvormige binnenschroefmaat, 275-300 mm

Artikelnummer: 133-152
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133-152
EAN/GTIN 4946368017099
Nummer fabrikant 133-152
L-nummer L40010 2360

Omschrijving

Omschrijving:

Binnenschroefmaten meetvlakken van hard metaal

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 275 - 300
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, warmte-isolatie (vanaf 100 mm), sleutel