Micrometru de interior cu 2 puncte, 50-75 mm

Cod articol.: 133-143
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Embalaža Kovčki
Premer merilnega bobna 18 mm
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Vrsta izdelka mikrometri za notranje merjenje
Korak vretena 0,5 mm
Fina raglja da
Fiksiranje/vpenjalna ročica da
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje analogno
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine kaljene; s karbidno trdino
Natančnost ± 3 µm
Odstopanje meritve E MPE ±3 µm
Število mikrometrov 1 kos
Celotna dolžina 200 mm
Skupna širina 109 mm
Celotna višina 37 mm
Merilno območje min. 50 mm
Merilno območje maks. 75 mm
Standard DIN 863

Identificare și clasificare

Cod articol 133-143
EAN / GTIN 4946368017006
Număr producător 133-143
L-Număr L40010 1032
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Opis:

To je standardni notranji mikrometer (ena enota) z naslednjimi značilnostmi: Standardna enojna palica Karbidne merilne površine

Lastnosti:

  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Mejna vrednost , Merilna napaka J MPE: +/-3 µm
  • Velikost / dimenzija: 0,2 X 0,109 X 0,037 M
  • Meter: Merilni boben in tuljava, satinirano kromirana, ∅ 18 mm
  • Merilno območje: 50 – 75
  • Merilne površine: S karbidno trdino
  • Merilna metoda: 2 točke
  • Merilno vreteno: Z vpenjalom za vreteno (razen 50–75 mm),
    korak vretena 0,5 mm
  • Delitev skale: 0,01 mm
  • Inč/Metrični: Metrično

Obseg dobave:

Vključno s škatlo in ključem za nastavitev