• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Micromètre intérieur tubulaire, 50-75 mm

Réf.: 133-143
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
Lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté; trempé
Précision ± 3 µm
Ecart de mesure E MPE ±3 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 200 mm
Largeur totale 109 mm
Hauteur totale 37 mm
Plage de mesure min 50 mm
Plage de mesure max. 75 mm
Norme DIN 863

Identification et classification

Référence article 133-143
EAN / GTIN 4946368017006
Réf. fabricant 133-143
Article hors catalogue L40010 1032
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Micromètres à l'intérieur des surfaces de mesure en métal dur

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-3 µm
  • Taille / dimension: 0,2 X 0,109 X 0,037 M
  • Règles: Tambour et douille de l’échelle chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Plage de mesure: 50 - 75
  • Surfaces de mesure: Carbure rapporté
  • Méthode de mesure: 2 points
  • Broche de mesure: Avec serrage à vis (sauf 50-75 mm),
    Pas de vis 0,5 mm
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte avec clé de réglage