Execuţie:
- Clasa de protecție IP67
- Oțel inoxidabil
- Afișaj LCD de 7,5 mm
- Standard din fabrică
- Sistemul de măsurare nu este sensibil la agenți de răcire și praf
- Carcasa și cheile de operare au o rezistență chimică excelentă
- Șurub de blocare
Descriere:
Calibru digital de buzunar cu picior de măsurare glisant și puncte de trecere din oțel inoxidabil, clasa de protecție IP 67, standard de fabrică, cu șurub de blocare, cu puncte de trecere, abl. 0,01 mm / 0,0005 inch, afișaj LCD de 7,5 mm, sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, setare zero în orice punct, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), funcție PRESET. Insensibil la lichidul de răcire și la praf.
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Clasă IP: IP 67
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 200
- Limita de eroare (mm): 0,03 mm
- Limita de eroare (µm): 30 µm
- Înălțime cifră: 7,5 mm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 65 mm
Standard:
Factory standard