Provedení:
- Třída krytí IP67
- na stránku s tématem
- LCD displej 7,5 mm
- Tovární standard
- Měřicí systém je necitlivý na chladiva a prach
- Pouzdro a provozní klíče mají vynikající chemickou odolnost
- Zajišťovací šroub
Popis:
Digitální kapesní měrka s posuvnou měřicí nohou a křížovými hroty z nerezové oceli, krytí IP 67, standardní provedení z výroby, s aretačním šroubem, s křížovými hroty, cca 0,01 mm / .0005 palce, 7,5 mm LCD displej, elektronika QuickStart, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolném bodě, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), funkce PRESET. Necitlivé na chladicí kapalinu a prach.
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Třída IP: IP 67
- Čtení: 0,01 mm
- Rozsah měření (mm): 0–200
- Mez chyby (mm): 0,03 mm
- Mez chyby (µm): 30 µm
- Výška číslic: 7,5 mm
- Měření délky čelistí (mm): 65 mm
Norma:
Factory standard