Execuţie:
- Clasa de protecție IP67
- Oțel inoxidabil
- Afișaj LCD de 7,5 mm
- Standard din fabrică
- Sistemul de măsurare nu este sensibil la agenți de răcire și praf
- Carcasa și cheile de operare au o rezistență chimică excelentă
- Șurub de blocare
Descriere:
Calibru digital de buzunar pentru măsurarea grosimii pereților, din oțel inoxidabil, clasa de protecție IP 67, standard de fabrică, cu șurub de blocare, cu puncte în cruce, Abl. 0,01 mm / 0,0005 inch, afișaj LCD de 7,5 mm, sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, setare zero în orice punct, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), funcție PRESET. Insensibil la lichidul de răcire și la praf.
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Clasă IP: IP 67
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
- Limita de eroare (mm): 0,03 mm
- Limita de eroare (µm): 30 µm
- Înălțime cifră: 7,5 mm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm
Standard:
Factory standard