Calibre digital de bolsillo IP67 150x40mm

Número de artículo: 1326918
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1326918
EAN / GTIN 4029713019174
Número del fabricante 1326918
Número L L40510 1349
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Clase de protección IP67
  • Acero inoxidable
  • Pantalla LCD 7,5 mm
  • Estándar de fábrica
  • El sistema de medición es insensible a los agentes de refrigeración y al polvo
  • La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
  • Tornillo de bloqueo

Descripción:

Calibre digital de bolsillo para la medición de espesores de pared de acero inoxidable, clase de protección IP 67, estándar de fábrica, con tornillo de bloqueo, con puntos de cruce, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, pantalla LCD de 7,5 mm, electrónica QuickStart, función QuickLock, puesta a cero en cualquier punto, cambio de mm/inch. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), función PRESET. Insensible al refrigerante y al polvo.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 67
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Altura del dígito: 7,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard