HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer Form CS HSS-E, TiN, M: M3

Artikel-Nr.: 132690 M3
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E
Beschichtung TiN
Gewinde D M3
Steigung Gewinde 0,5 mm
Durchmesser Kernloch 2,5 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 3 mm
Länge gesamt L 58,08 mm
Durchmesser Schaft DS 3,5 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 2,7 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Anschnittform CS
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Norm DIN 371
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00352105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 3,5 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 32,5 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Tap
Anzahl Gewindegänge 1
Durchmesser Anschnitt 2,4 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 10,52 mm
Länge Anschnitt 2 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung neutral, gerade
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 2,5 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schaft verstärkt ja
Normlänge L 56 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 9 mm
Gewicht 5 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132690 M3
EAN / GTIN 4069515059909
Herstellernummer 132690 M3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
24
Alu (kurzspanend)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stahl < 500 N/mm²
P
24
Stahl < 750 N/mm²
P
20
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer. Robuste Ausführung für ein breites Materialspektrum. Verbesserter HSS-E-Schneidstoff mit reibungsreduzierender TiN-Beschichtung.
(Form CS) 2 -3 Gänge Anschnitt - mit Schälanschnitt.
Toleranzklasse: ISO 2 6H