Taraud machine HOLEX Pro Tap Type CS HSS-E, TiN, M: M3

Réf.: 132690 M3
Nouveau produit
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
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement TiN
Filetage D M3
Pas de filetage 0,5 mm
Diamètre d’avant-trou 2,5 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 3 mm
Longueur totale L 56 mm
Diamètre de queue DS 3,5 mm
Ouverture de clé carrée □ 2,7 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Entrée CS
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Norme DIN 371
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Pro Tap
Référence fabricant HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer Form CS
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h9
Longueur partie taraudage Lc 9 mm
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 3
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degré
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132690 M3
EAN / GTIN 4069515059909
Réf. fabricant 132690 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
24
Alu (à copeaux courts)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Acier < 500 N/mm²
P
24
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel HOLEX Pro Tap. Exécution robuste pour un large éventail de matériaux. Nuance de coupe HSS-E optimisée avec revêtement TiN réduisant le frottement.
(Type CS) entrée sur 2 -3 filets - avec affûtage GUN.
Classe de tolérance: ISO 2 6H