Strojní závitník na litinu, nitridovaný, M: M3

Artiklové číslo: 132500 M3
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
132 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Závit D M3
Stoupání závitu 0,5 mm
Průměr jádrového otvoru 2,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 3 mm
Celková délka L 56 mm
Průměr hřídele DS 3,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,7 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Úhel šroubovice 0 stupně
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00352105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3,5 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 34,19 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr naříznutí 2,5 mm
Délka závitořezné části Lc 11,55 mm
Délka naříznutí 1 mm
Úhel naříznutí 15,85 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 2,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Normalizovaná délka L 56 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 9 mm
Hmotnost 3 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek bílá
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132500 M3
EAN / GTIN 4045197071750
Číslo výrobce 132500 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG
K
13
GGG
K
9
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S rovnými drážkami na třísky a krátkým náběhem (2 – 3 chody).

Provedení – obrázek:

4 břity (od velikosti M5).
4 drážky (od velikosti M5).
Díky nitridovanému povrchu (13 2500) velmi odolný proti opotřebení.